| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-104840187 Herst.-Nr.: 305587 EAN/GTIN: 4010168251578 |
| |
|
| | |
| Beim fröhlichen Würfelspiel Igelfreunde - auf farbenfroher Blättersuche von HABA dreht sich alles um die kleinen Igelkinder, die sich heute verkleiden wollen. Große Stacheln in ihrer Lieblingsfarbe sollen ergattert werden! Dafür müssen die Spieler Blätter in der richtigen Farbe aus dem Laubbeutel ziehen. Aber Vorsicht: Die Pustewolke kann das ganze Laub gehörig durcheinanderwirbeln und bereits sicher geglaubte Blätter fliegen wieder davon! Der Spieler, dessen Igel zuerst vollständig mit Blättern seiner Farbe geschmückt ist, gewinnt. Das fröhlich-bunte HABA Memospiel Igelfreunde – auf farbenfroher Blättersuche erfreut mit seinen süßen 3D-Igel-Figuren junge Spieler ab 3 Jahren. Inhalt: 1 3D-Igel, 30 Blätter, 1 Würfel, 1 Laubbeutel, 1 Spielanleitung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Spielzeit | 10 min | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Lieferanteneigenschaften | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |