Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolino Epos 3 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tolino Epos 3 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Tolino Epos 3 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104846597
Hersteller:
     tolino
Herst.-Nr.:
     211293
EAN/GTIN:
     4016621129347
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
E-Book Reader
8 Zoll-Display: große Bühne fÜr große Geschichten! Entdeckern Sie maximeles LesevergnUgern euf dem 8 Zoll grogen Displey! Der neue tolino epos S besticht nicht nur durch sein großforr-netiges 8 Zoll-Displey, sanderrn euch durch seinen leistungsstarken Ouad Core-Prozessor und des verbesserte E 'rnk Displey - ideel fur graze Schriftgroaen und den Vergrtgerungsmodus

TOLINO S 8 Zoll-Display: große Bühne fÜr große Geschichten! Entdeckern Sie maximeles LesevergnUgern euf dem 8 Zoll grogen Displey! Der neue tolino epos S besticht nicht nur durch sein großforr-netiges 8 Zoll-Displey, sanderrn euch durch seinen leistungsstarken Ouad Core-Prozessor und des verbesserte E 'rnk Displey - ideel fur graze Schriftgroaen und den Vergrtgerungsmodus Entscheiden Sie wie Sie ern liebstern blettern: user des pre-ise Touchscreen Oder d e grocen 316ttertesten ern Rend Ihres tolino epos S Flexibel Sind Sie euch durch die autometische Displey Amp—sung die es Ihaen erleubt, ederzeit zwischern Bach und Ouerformet zu wechseln Mit dern neuen tolino epos 3 lesen Sie dank Wesserschutz euch entspennt in der Bedewenne dem Schwimmbed Oder am See!

Noch mehr Platz fÜr Ihre Lieblingsbücher user 3 Millionen eaooks warren dereuf gelesen zu werden Etobern Sie rund um die Uhr in den Onlineshops der tolino Buchhendler und leden Sie interessente Neuheiten jederzeit -uf Ihren eke-der Fur Ihre personlichen Leseschetze Eteht Ihren euf dem talino epos 3 jede Venge zur Verfugung Denk des Spe cherplatzes von 32 GB devon rund SO GB fur 'hr-e lessen s ch bis zu 24000 eBaoks -uf dern tolino epos S Lakel speichern und begleiten Sie stets flexibel durch Ihrern Allteg und -uf Ihrern keisen

Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1440 x 1920 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
232 g
Höhe
181.4 mm
Tiefe
7.6 mm
Breite
160.5 mm
Software
Rechter Rand (Rolle)
Ja
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
1000 MB
Speicherkapazität (e-books)
24000
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Niederländisch, Englisch, Französisch, GER, Italienisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Allwinner B300
Prozessortaktfrequenz
1.8 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
EPUB DRM, PDF, TXT
Unterstützte Audioformate
Nicht unterstützt
Unterstützte Bildformate
Nicht unterstützt
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tolino
8720195095705
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.