Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Philips 7000 series HR3760/10 Hochleistungsmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104893015
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR3760/10
EAN/GTIN:
     8720389013591
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Endlose inspiration. sämige mixergebnisse.
Mit der leistungsstarken ProBlend Ultra Technologie lässt sich eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen und Texturen erzielen und die HomeID App hilft Ihnen dabei, neue Möglichkeiten zu entdecken. Verwöhnen Sie Ihre Familie mit Smoothies, Suppen, Soßen und Nussmus.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Tassenanzahl
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
494 mm
Paketgewicht
6330 g
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Metall
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
2 l
Anzahl Geschwindigkeiten
12
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
442 mm
Gewicht
4580 g
Energie
Leistung
1500 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Standmixer, standmixer philips, eismühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.