Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia XG8 M.2 4,1 TB PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia XG8 M.2 4,1 TB PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Kioxia XG8 M.2 4,1 TB PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104914808
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXG80ZN84T09
EAN/GTIN:
     8592978453930
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
8.1 W
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4096 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5800 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8.3 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,14*
€ 732,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,83*
€ 707,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,00*
€ 694,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.