Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WA 484 081 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica WA 484 081 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Amica WA 484 081 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Amica WA 484 081 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Amica WA 484 081 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Amica WA 484 081 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Amica WA 484 081 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Amica WA 484 081 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104926565
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     WA 484 081
EAN/GTIN:
     5906006937645
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
amica waschautomat
SteamPower Pro
"Der zu Beginn des Waschgangs erzeugte Dampf garantiert perfekt saubere, vollständig desinfizierte Kleidung. Studien haben bestätigt, dass der Dampf, der beim Waschen in Amica Waschtrocknern* entsteht, bis zu 99,99 % der Viren und 97 % der Bakterien abtötet und so Kleidung, Bettwäsche und andere Stoffe steril rein hält. Der Dampf dringt auch in die Fasern des Stoffes ein, lockert sie auf, reduziert Falten und erleichtert das Bügeln. Ihre Kleidung ist hygienisch sauber, weich und duftend, wenn Sie sie aus dem Waschtrockner nehmen. *Untersuchungen der BBH Biotech des Wissenschafts- und Technologieparks Poznań der Stiftung UAM unter Laborbedingungen, bei denen nach der Anwendung von SteamPower PRO folgende Ergebnisse erzielt wurden: Reduktion der Anzahl reproduzierbarer Bakterienzellen um bis zu 97 %.* Die Tests wurden mit einem 60 °C-Baumwollprogramm unter Verwendung von Dampf gemäß dem Programmalgorithmus unter der Beteiligung von E.coli-Mikroorganismen durchgeführt. Reduktion der Anzahl viraler Mikroorganismen um 99,99 %. *Die Tests wurden mit einem 90 °C-Baumwollprogramm unter Verwendung von Dampf gemäß dem Programmalgorithmus mit bis zu 99,99 % inaktiviertem Influenzavirus durchgeführt." *Untersuchungen der BBH Biotech des Wissenschafts- und Technologieparks Poznań der Stiftung UAM unter Laborbedingungen, bei denen nach der Anwendung von SteamPower PRO folgende Ergebnisse erzielt wurden: Reduktion der Anzahl reproduzierbarer Bakterienzellen um bis zu 97 %.* Die Tests wurden mit einem 60 °C-Baumwollprogramm unter Verwendung von Dampf gemäß dem Programmalgorithmus unter der Beteiligung von E.coli-Mikroorganismen durchgeführt. Reduktion der Anzahl viraler Mikroorganismen um 99,99 %. *Die Tests wurden mit einem 90 °C-Baumwollprogramm unter Verwendung von Dampf gemäß dem Programmalgorithmus mit bis zu 99,99 % inaktiviertem Influenzavirus durchgeführt."

Innovativer bürstenloser Motor
Aufgrund der fehlenden Bürsten benötigt der Motor zur Erzeugung der Drehbewegung weniger Strom und verursacht auch weniger Wärme. Die geringere Wärmeentwicklung macht das Gerät ausdauernder und durch fehlende Reibung entsteht kaum Verschleiß. Dadurch ist der Motor besonders leise und langlebig.

Kindersicherung
Neugierige Kinder erkunden überall ihre Umwelt, auch im Badezimmer oder in der Küche. Sicherheitshalber lassen sich die elektronisch gesteuerten Amica Waschmaschinen vor neugierigen Kinderhänden schützen, indem im Bedienfeld die Kindersicherung aktiviert wird, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

AutoSensor Mengenautomatik
Für diejenigen, die sich auf einen sparsamen Verbrauch von Wasser und Energie verlassen möchten. Der integrierte AutoSensor sorgt für ressourcenschonende Verbrauchswerte. Er passt automatisch den Energie- und Wasserbedarf den Erfordernissen des jeweiligen Programms und der Wäschemenge an. Für sparsamen Verbrauch, aber auch beste Reinigungsergebnisse und schonende Wäschepflege.

Startzeitverzögerung
Gewaschene, feuchte Kleidung sollte nicht zu lange in der Waschmaschine bleiben. Wenn Sie also wissen, dass Sie nicht zu Hause sein werden, wenn die Wäsche fertig ist, verwenden Sie die Funktion Verzögerter Start. Damit können Sie den Beginn des Waschvorgangs um bis zu 24 Stunden verzögern. Waschen Sie, wenn es für Sie bequem ist.

LED-Display
Das Einlegen der Wäsche sollte keine Zeit in Anspruch nehmen, oder? Das große und übersichtliche Display hilft uns, alle Funktionen und Parameter des Waschgangs zu finden und einzustellen. Das macht die tägliche Maschinenwäsche so intuitiv wie es nur geht.

Energieeffizienzklasse A
Geringerer Stromverbrauch bedeutet niedrigere Energiekosten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
641 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
881 mm
Paketgewicht
71500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
135 °
Türfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.68 m
Motortyp
Bürstenlos
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
15
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
75 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Öko
Überlaufschutz
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
218 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit
53.4 %
Einstellbare Temperatur
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
70000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Sensorprogrammauswahl
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
47 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Anschlusswert
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,22*
€ 531,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,79*
€ 491,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
1194263
ab € 284,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.