Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juice Technology me 3 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juice Technology me 3 Schwarz, Silber
Juice Technology me 3 Schwarz, Silber
Juice Technology me 3 Schwarz, Silber
Juice Technology me 3 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104928231
Hersteller:
     Juice Technology
Herst.-Nr.:
     EP-JCME3MF
EAN/GTIN:
     4313042877667
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Einfach anschliessen und loslegen

Der JUICE CHARGER me 3 mit MID-Zähler ist als 11-kW- und als 22-kW-Version verfügbar und kann über ein Software-Update kostenlos in der Leistung angepasst werden. Nebst einem Ethernet-Anschluss verfügt der Charger über WLAN für die Kommunikation mit dem Backend und für Over-the-Air-Softwareupdates.

Die Wallbox ist im Handumdrehen angeschlossen, kann klassisch an der Wand –auf oder unter Putz – montiert werden. Auch die Befestigung auf einer separat erhältlichen Stele ist sowohl einzeln als auch im Doppel möglich. Der Charger ist „Plug and Play“-fähig: Er ist ab Werk komplett vorkonfiguriert und es müssen keine zusätzlichen Einstellungen vorgenommen werden. Dadurch ist der JUICE CHARGER me 3 leicht zu installieren und beim Kunden sofort einsatzbereit.

Ein 5 m langes Kabel sorgt für die nötige Flexibilität. Hinter der Front aus kratzfestem, von innen bedrucktem und austauschbarem Acrylglas befindet sich ein dicht verschraubtes Innengehäuse. Dieses ist nach IP67 absolut wasser- und staubdicht und nach IK10 hochgradig stossresistent. Damit ist das Ladegerät gleichermassen für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet.

Die Wandladestation für den „Plug and Charge“-Standard ausgelegt. Bei allen Fahrzeugen, die bereits über die ISO-Norm 15118 verfügen und zuvor mit der Fahrzeug-ID am Charger registriert wurden, kann der Ladevorgang direkt beim Anschliessen des Ladesteckers an der Fahrzeugbuchse automatisch aktiviert werden. Alternativ ist auch eine Freischaltung via RFID-Leser, der hinter der Frontplatte sitzt, möglich.

Für bis zu 250 Ladestationen ist ein lokaldynamisches Lademanagement mit an Bord. Dazu ist der JUICE CHARGER me 3 mit einem direkt ablesbaren, MID-konformen Zähler erhältlich. Für den direkten Anschluss an Stromschienen oder Flachbandkabel gibt es die Wallbox optional mit eingebautem FI/LS (Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
6500 g
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Stecker
Typ 2
Ausgangsleistung
11 kW
Ausgangsstrom
16 A
AC Eingangsspannung
230 V
Ladestrom
16 A
Anzahl der Phasen
3
Markenkompatibilität
Juice Technology
Kabeleingan Ort
Boden
Geeignet für
Draußen
Ladekabellänge
5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Eingangsstrom
6 - 32 A
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
IEC 61851, IEC 61439-7, EMV RoHS / IEC EN 50470, EMV RoHS (for optional MID-compliant meter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.657,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,90*
€ 2.147,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,47*
€ 2.106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,60*
€ 2.024,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,64*
€ 1.997,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,21*
€ 1.972,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.