Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104934821
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
dockingstation für tablet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
453.6 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
Zebra ET4x 8" Tablet
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.