Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7811ULC Netzwerkkarte WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7811ULC Netzwerkkarte WLAN
Edimax EW-7811ULC Netzwerkkarte WLAN
Edimax EW-7811ULC Netzwerkkarte WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104941167
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7811ULC
EAN/GTIN:
     4717964704825
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
Empfängersensitivität
2.4GHz: 11b(11Mbps): -86±2dBm 11g(54Mbps): -71±2dBm 11n(20MHz, MCS7): -69±2dBm 11n(40MHz, MCS9): -60±2dBm ​5GHz: 11a(54Mbps): -67±2dBm 11n(20MHz, MCS7): -65±2dBm 11n(40MHz, MCS7): -57±2dBm 11ac(80MHz, MCS9): -52±2dBm
Zertifizierung
FCC, BSMI, NCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
17.4 mm
Höhe
7.2 mm
Gewicht
2 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,200,433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2, WPA3-SAE, WPS
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter edimax, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.