Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMAJ64A-E3/61 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMAJ64A-E3/61 Diode Zener-Diode
Vishay SMAJ64A-E3/61 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104951652
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ64A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.79 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
2.29 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
75 V
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0756*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6576*
€ 0,78254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ60A
ab € 0,124*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ64A
ab € 0,0575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.