| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-104953588 Herst.-Nr.: GMFIBER-SFP-80K-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 80000 m | | Tx-Wellenlänge (max.) | 1550 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 1550 nm | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |