Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104954372
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BTI-10GLR-T-DD-XFP-BO
EAN/GTIN:
     4063232278117
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Überragende Leistung
BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR XFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards kompatibel zu Telco Systems von der Marke BlueOptics. Der BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP kompatibel zu Telco Systems hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) von Telco Systems geeignet, die auch den offiziellen Telco Systems BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP offiziell unterstützen.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP für den Einsatz in der jeweiligen Telco Systems Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics wird, wie der offiziellen Telco Systems BTI-10GLR-T-DD-XFP Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Broadcom oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP von mehr als 10 Jahren.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP von BlueOptics unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den offiziellen Telco Systems BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Blueoptics BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible10GBASE-LR LC Duplex XFP ist ein alternativer Ersatz für offizielle Telco Systems BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP. Setzen Sie deshalb ab sofort auf BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten einen vollen Funktionsumfang.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatibel zu Telco Systems 10GBASE-LR LC Duplex XFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP kompatibel zu Telco Systems folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Telco Systems Hardware in der der Einsatz des BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Broadcom) und Integrated Circuits (u.a. Mindspeed & Analog Devices). Aus diesem Grund sind BTI-10GLR-T-DD-XFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

5 Jahre Garantie auf BlueOptics
Jeder BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP ist durch eine 5-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Sollten Sie innerhalb dieser Zeitspanne wider Erwarten Probleme oder Leistungseinbuße mit dem BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP bekommen, steht Ihnen unser freundliches Vertriebsteam gerne bei der Problemlösung zur Seite und hilft Ihnen bei einer schnellen Lösung.

Lebenslanger Support
Für die gesamte Produktlebenszeit des BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und per Telefon. Bei auftretenden Fragen oder wider Erwarten auftretenden Problemen mit dem BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP helfen wir Ihnen gerne dabei eine schnelle Lösung zu finden, damit Sie die Verfügbarkeit Ihres Netzwerks aufrechterhalten können.

Austausch am nächsten Werktag
Bei einem wider Erwarten auftretenden Defekt des BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP, bietet CBO die Möglichkeit des Vorabaustauschs an. Hierdurch erhalten Sie, wenn ab Lager lieferbar, umgehend kostenlos ein entsprechendes Austauschmodul für Ihren BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver um die Ausfallzeit in Ihrem Netzwerk so gering wie möglich zu halten.

Volle MSA Konformität
Jeder BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible 10GBASE-LR hochverfügbarkeits-XFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard für XFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische XFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des XFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die XFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird.

Industrielle Normen
BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Muster zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP von CBO.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie BTI-10GLR-T-DD-XFP 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver noch nicht kennen, zögern Sie nicht und fordern Sie eine Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der BTI-10GLR-T-DD-XFP kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
XFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Telco Systems
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.