Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC03000001000JAC00 Widerstand Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay AC03000001000JAC00 Widerstand Metall
Vishay AC03000001000JAC00 Widerstand Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-105002593
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC03000001000JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP03WJ0101AA9
ab € 0,069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.