Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02694-002 Netzwerk-Überwachungsserver Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02694-002 Netzwerk-Überwachungsserver Tower
Axis 02694-002 Netzwerk-Überwachungsserver Tower
Axis 02694-002 Netzwerk-Überwachungsserver Tower
Axis 02694-002 Netzwerk-Überwachungsserver Tower
Axis 02694-002 Netzwerk-Überwachungsserver Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE2-105007173
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02694-002
EAN/GTIN:
     7331021082458
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Server
Tower Server
Dank leistungsstarker Komponenten bietet dieser sichere, skalierbare Aufzeichnungsserver eine hohe Performance und unterstützt leistungsstarke Anwendungen und Funktionen. Für ein schnelles und einfaches Installieren ist AXIS S1216 Tower bereits vorkonfiguriert und mit der Video Management Software AXIS Camera Station einschließlich Lizenzen für 16 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. Ein Trusted Platform Module (FIPS 140-2 Level 2-zertifiziert) gewährleistet eine sichere Speicherung aller kryptografischen Schlüssel und Zertifikate. Alle unterstützten Produkte sind zudem über eine einzige Preisliste erhältlich, so dass Sie alles aus einer Hand beziehen können. Zusätzlich erhalten Sie weitere Serviceleistungen wie „Keep Your Hard Drive“, Vor-Ort-Support am nächsten Werktag und 5 Jahre Gewährleistung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Gehäusetyp
Tower
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
301 mm
Höhe
367 mm
Gewicht
6600 g
Merkmale
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Energie
Stromversorgung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Audio In/Out
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
3.5 "
HDD Schnittstelle
SATA
Gesamtspeicherkapazität
8000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Kapazität
8000 GB
SSD Speicherkapazität
256 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
Anzahl SSD installiert
1
RAID Level
0, 1
Weitere Suchbegriffe: Towerserver, server tower, tower server
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.073,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.146,42*
€ 3.744,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.134,91*
€ 3.730,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.100,82*
€ 3.689,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.083,88*
€ 3.669,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.073,06*
€ 3.656,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.