Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Filter Luftreiniger
>
Artikel
Fellowes 9787902 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-106039420
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
9787902
EAN/GTIN:
0043859782000
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität
Fellowes
HEPA-Klasse
HEPA 13
Effizienz
99.95 %
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Filtertyp
HEPA/Karbon
Austausch nach
24 Monat( e)
Merkmale
Anti-Geruchsfilter
Ja
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftreinigerzubehör
Weitere Suchbegriffe:
filter luftreiniger fellowes
,
filter luftreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,25*
€ 433,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,79*
€ 412,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes AeraMax SV 130 m² 67 dB Weiß
Fellowes
9799501
ab € 503,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen