Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
Vishay SMAJ20A-E3/61 Diode Zener-Diode
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-106103373
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
SMAJ20A-E3/61
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.79 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
2.29 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
24 V
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Dioden
Weitere Suchbegriffe:
Zenerdiode
,
smd z-diode
,
suppressor-diode
,
vishay diode
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0753*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6698*
€ 0,79706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TVS-Diode, Unidirektional, 20V, 12.3A, DO-214AC
Littelfuse
SMAJ20A
ab € 0,0704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen