| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106148090 Herst.-Nr.: 800109187 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das kompatible und kostengünstige Set von HEPA-Filter aus dem Hause vhbw ist für Ihren Staubsauger, Saugroboter sowie Waschsauger (Nasssauger) oder Mehrzwecksauger geeignet. Der Filter verfügt über eine höhere Filterfläche als Standard Filter und sorgt dadurch für eine staubfreie sowie tierhaarfreie Raumluft. Ideal für Allergiker. Durch regelmäßiges Tauschen Ihres Filters erhalten Sie die effiziente Saugleistung. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder „Passend für folgende Gerätemodelle“, ob Ihr Staubsauger sowie Saugroboter aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw. Lieferumfang: HEPA-Filter Technische Daten: Form: gerätespezifisch Farbe: dunkelblau In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Blau | | Markenkompatibilität | iRobot | | Kompatibilität | iRobot Roomba 610 iRobot Roomba 640 iRobot Roomba 670 iRobot Roomba 680 iRobot Roomba 600 iRobot Roomba 600-Serie AeroVac iRobot Roomba 620 iRobot Roomba 630 iRobot Roomba 650 iRobot Roomba 660 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |