Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800112852 Staubsauger Zubehör/Zusatz Reinigungskopf-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800112852 Staubsauger Zubehör/Zusatz Reinigungskopf-Modul
VHBW 800112852 Staubsauger Zubehör/Zusatz Reinigungskopf-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148207
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800112852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger
Das richtige Zubehör macht Ihre Hausarbeit schneller und angenehmer! Mit dieser hochwertigen Staubsaugerdüse wird Ihr Boden wieder mühelos sauber. 100% Neuware, Original verpackt! Idealer Ersatz für Ihre Original Düse Die Düse ist umschaltbar und eignet sich daher für verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen, Hartholz, Teppich, Parkett oder Laminat. Dank der zwei Fadenheber werden auch kleinste Partikel zuverlässig angehoben und eingesaugt. Die eingebaute Gleitsohle aus Metall sorgt für eine gute Stabilität. Die Bürste gleitet mühelos über Ihren Fußboden. Die Düse eignet sich besonders für die gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden wie Parkett, Fliesen oder Laminat. Prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle" für eine gesicherte Kompatibilität Kein Originalprodukt - kompatibles Zubehör der Marke vhbw. Lieferumfang: 1x Bodendüse Technische Daten: Anzahl Räder: 2 Material: Kunststoff Farbe: grün Passend für folgende Gerätemodelle: Vorwerk Kobold : 118 Vorwerk Kobold : 119 Vorwerk Kobold : 120 Vorwerk Kobold : 121 Vorwerk Kobold : 122 Vorwerk Kobold : VK118 Vorwerk Kobold : VK119 Vorwerk Kobold : VK120 Vorwerk Kobold : VK121 Vorwerk Kobold : VK122 Vorwerk Tiger : 250 Vorwerk Tiger : 251 Vorwerk Tiger : VT250 Vorwerk Tiger : VT251 In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Staubsauger Zubehör wie Filter, Ersatzteile oder Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Reinigungskopf-Modul
Produktfarbe
Grün
Kompatibilität
Vorwerk Kobold 118 Vorwerk Kobold 119 Vorwerk Kobold 120 Vorwerk Kobold 121 Vorwerk Kobold 122 Vorwerk Kobold VK118 Vorwerk Kobold VK119 Vorwerk Kobold VK120 Vorwerk Kobold VK121 Vorwerk Kobold VK122 Vorwerk Tiger 250 Vorwerk Tiger 251 Vorwerk Tiger VT250 Vorwerk Tiger VT251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.