Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800116076 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800116076 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 800116076 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148393
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800116076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Robuste Beutel aus hochwertigem Papier für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Robustes, reißfestes Material Ersetzt Kärcher 6.904-263.0 Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl. Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel. Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Markenkompatibilität
iRobot
Kompatibilität
AquaVac 610 AquaVac 612 AquaVac 7404 AquaVac 760 AquaVac 7605 AquaVac 790 AquaVac 8504 AquaVac 8704 AquaVac 905 AquaVac 950 AquaVac 960 AquaVac NTP30 AquaVac NTS30 AquaVac S 600 S 610 AquaVac S 612 AquaVac S 620 S 760 AquaVac S 790 AquaVac X 600 Black & Decker Wet n Dry Bosch BMS2000-BMS2099 Bosch Wet & Dry PAS 11-21 Bosch Wet & Dry PAS 12-27 Bosch Wet & Dry PAS 12-27 F Bulkraft Ketel Calor 4040 Calor 4696 Calor Duo: 4580 Chromex 2000 Chromex 2005 Chromex 2500 Aspirobot 900 Chromex 900 Chromex Aspirobot Ourangan Chromex B 900 Chromex Bidoen Pro 900 Chromex CH 143 Chromex CH 250 Chromex CH 49 Chromex CH 50 Chromex CH 52 Chromex EA 20 Chromex Force 20 Chromex Ourangan Force 20 Chromex Pro 900 Chromex Robot 2000 Clarke CVAC25SS Columbus SW-30-P Curtiss Jazz 30L DeLonghi G514 DeLonghi M29 DeLonghi M31 Draper WDV1100 Einhell Inox 30 A Electrolux Z555 Ewt Industrial 30 Ewt NTP30 Ewt NTS30 Fakir / Nilco IC 314 Fakir / Nilco IC 315 Hamach HMV ZEA Hitach QB35E Hoover H45 Bag Hoover S4270 Hoover S4276 Hoover S4282 Hoover S4290 Hoover S4292 Hoover S4308 Hoover SX2045 Hoover SX3066 Hoover Trolley Kärcher A 2701 Kärcher A 2731 pt Kärcher A 2801 Kärcher A 2801 plus Kärcher K 2701 Kärcher K 2701 TE Kärcher K 2801 Kress 1200 NTX EA Lloyds 924/709 Nilfisk Alto Attix Range Omega Profi 30 Parkside (Lidl) PAS500B1 Parkside (Lidl) PNTS 1250 Parkside (Lidl) PNTS 30/4 Parkside (Lidl) PNTS 30/5 Parkside (Lidl) PNTS 30/6 S Parkside (Lidl) PNTS 30/7 E Parkside (Lidl) PNTS 30/8 E Parkside (Lidl) PNTS 35/5 Parkside (Lidl) PNTS1300 Parkside (Lidl) PNTS1300/A1 Parkside (Lidl) PNTS1400 Parkside (Lidl) PNTS1400/B1 Parkside (Lidl) PNTS1500 Parkside (Lidl) PNZS 38 Quigg NTS 100 Rotel Jazz U 69.3 Rowenta Allround NT-Modelle Rowenta BP 61 Enduro Rowenta Multikraft 29 L Rowenta RD 400 Rowenta RU 30-46 Rowenta RU 300-399 Rowenta RU 461 Rowenta RU 520 S Rowenta RU 521 Rowenta Vorace Rowenta ZR 80 Rowenta ZR 804 Shop Vac 905.33 Shop Vac 905.34 Shop Vac 906-61 Shop Vac Classic 20 Shop Vac Classic 30 Shop Vac Pro 30 Siemens VM20000 – VM20999 Soteco Nevada 215 Soteco Nevada 503 R Thomas 787103 Thomas 787104 Thomas AT380 Wilfa Multivac Wirbel 814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.