Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888100125 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888100125 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 888100125 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 888100125 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148614
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888100125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Eufy / Cecotec / Mamibot / Tesvor / Ecovacs Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Saugroboter Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
32.56 Wh
Markenkompatibilität
Ecovacs
Kompatibilität
Cecotec Conga 1090 Cecotec Conga 1190 Cecotec Conga 950 Cecotec Conga 990 Cecotec Conga Excellence Cecotec Conga Excellence 990 Ecovacs Deebot 601 Ecovacs Deebot 605 Ecovacs Deebot CEN360 Ecovacs Deebot CEN361 Ecovacs Deebot CEN546 Ecovacs Deebot D500 Ecovacs Deebot D501 Ecovacs Deebot D502 Ecovacs Deebot D600 Ecovacs Deebot D601 Ecovacs Deebot D605 Ecovacs Deebot D710 Ecovacs Deebot D711 Ecovacs Deebot DH35 Ecovacs Deebot DH43 Ecovacs Deebot DH45 Ecovacs Deebot DN620 Ecovacs Deebot DN621 Ecovacs Deebot DN622 Ecovacs Deebot DN79S Ecovacs Deebot DN79T Ecovacs Deebot DN79W Ecovacs Deebot N79 Ecovacs Deebot N79S Ecovacs Deebot U2 Ecovacs Deebot U2 Pro Eufy Robovac 11 Eufy Robovac 11+ Eufy Robovac 11S Eufy Robovac 11S Max Eufy Robovac 12 Eufy Robovac 15 Eufy Robovac 15C Eufy Robovac 15C Max Eufy Robovac 15T Eufy Robovac 30 Eufy Robovac 30C Eufy Robovac 30C Max Eufy Robovac 35C Eufy Robovac G10 Mamibot ExVac 660 Mamibot ExVac 680S Mamibot ExVac 880 Tesvor V300 Tesvor X500 Tesvor X500 Pro
Zertifizierung
CE & RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.