| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106148849 Herst.-Nr.: 888101872 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige Schlauchverlängerung für Ihren Staubsauger Die Schlauchverlängerung passt perfekt auf Ihren Dyson V10, V11, V11 Outsize, V12 Detect Slim Absolute, V15 Detect Absolute, V15 Detect Complete, V7, V8 Staubsauger. Der Schlauch ist extrem dehnbar und kann von 20cm bis 59cm ausgezogen werden. Dank der Schlauchverlängerung erreichen Sie komfortabel auch schwer zugängliche Stellen im Auto oder auf langen Treppen. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Staubsauger oder Saugroboter aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw. Lieferumfang: 1x Schlauchverlängerung für Staubsauger Technische Daten: Außendurchmesser (Schlauch): 39.64mm Länge: von 20 bis 59cm Material: Kunststoff Farbe: grau / rot Gewicht: 164g Passend für folgende Gerätemodelle: Dyson : V10 Dyson : V11 Dyson : V11 Outsize Dyson : V12 Detect Slim Absolute Dyson : V15 Detect Absolute Dyson : V15 Detect Complete Dyson : V7 Dyson : V8 Ersetzt folgendes Original Zubehör: Dyson : 967764-01 Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schlauch | | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Dyson | | Kompatibilität | Dyson V10 Dyson V11 Dyson V11 Outsize Dyson V12 Detect Slim Absolute Dyson V15 Detect Absolute Dyson V15 Detect Complete Dyson V7 Dyson V8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |