Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102708 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102708 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888102708 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888102708 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106149024
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102708
EAN/GTIN:
     k.A.
Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten: Ideal als Ersatz für Ihr defektes Staubsaugerkabel Material Kabelmantel: Kunststoff Farbe: schwarz Gesamtlänge: 6m Kabelform: rund Stecker-Ausführung: gerade Kabeldurchmesser: 6,5mm Anschluss A: Konturenstecker Anschluss B: 2x Crimpkabelschuh (jeweils 4,8 x 0,5mm) Spannung: max. 250V (AC) Strom: max. 16A Aderquerschnitt: 2 x 0,75 mm² Kupferkern Flexibel geeignet für: diverse Staubsauger verschiedenster Hersteller wie z.B. AEG, Aldi, Alto, Ariete, Bestron, Bissell, Black & Decker, Bomann, Bosch, Clatronic, Dewalt, Dirt Devil, Dolmar, Dyson, Eibenstock, Einhell, Electrolux, Fakir, Festool, Grundig, Hitachi, Hoover, Kärcher, Kirby, Klarstein, Lavor, Leifheit, LG, Lidl, Lux, Makita, Medion, Menzer, Metabo, Miele, Moulinex, Nilfisk, Numatic, Parkside, Philips, Privileg, Progress, Rainbow Rexair, Rowenta, Samsung, Sebo, Severin, Shark, Siemens, Starmix, TecTake, Thomas, Tristar, Vax, Vileda, Vorwerk, WAP, Zanussi Staubsauger mit Kabelaufroller Miele Cat & Dog, Tango Plus, S2120, S2121, S251, S251i, S310i, S4210, S4211, S444i, S5210, S5211, S5220, S5310, S5380, S5780, S5 Eco-Line, S5220, S538i, S6240, S700i, S799i, S8310, S8320, S8340, S8730 Kärcher A2004, A2014, A2024, A2054, A2201, A2254, A2501, A2654, NT27/1, NT35/1, NT48/1, NT301, NT360, NT361, NT501, NT561, NT611 Eco, SE 4001, T12/1, WD3 200 Bosch BGS61430, GAS25, BBL-Serie, BGL-Serie, BGS-Serie, BBZ-Serie, BD-Serie, GAS-Serie Sprintus T11 Nilfisk AERO-Serie, GS-Serie, GM-Serie, ALTO-Serie, GD930, GD-Serie, GD710 Philips FC-Serie, HR-Serie, Compact, Expression, Marathon, FC9150, FC9199 Einhell INOX-Serie, YP-Serie, YPL-Serie, NTS-Serie, BT-VC-Serie, BT-Serie, SM-Serie, SA-Serie, VM-Serie, RT-VC-Serie, RT-Serie Thomas INOX-Serie Hinweis:Das Kabel ist nur für Staubsauger mit einer Leistung bis 4000 Watt geeignet. Achtung:Bitte beachten Sie, dass Stromkabel nur durch eine Elektrofachkraft zu tauschen sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
Bosch BBL Bosch BBZ Bosch BD Bosch BGL Bosch BGS Bosch BGS61430 Bosch GAS Bosch GAS25 Einhell BT Einhell BT-VC Einhell Inox Einhell NTS Einhell RT Einhell RT-VC Einhell SA Einhell SM Einhell VM Einhell YP Einhell YPL Kärcher A2004 Kärcher A2014 Kärcher A2024 Kärcher A2054 Kärcher A2201 Kärcher A2254 Kärcher A2501 Kärcher A2654 Kärcher NT27/1 Kärcher NT301 Kärcher NT35/1 Kärcher NT360 Kärcher NT361 Kärcher NT48/1 Kärcher NT501 Kärcher NT561 Kärcher NT611 Eco Kärcher SE 4001 Kärcher T12/1 Kärcher WD3 200 Miele Cat & Dog Miele S2120 Miele S2121 Miele S251 Miele S251I Miele S310I Miele S4210 Miele S4211 Miele S444I Miele S5 Eco-Line Miele S5210 Miele S5211 Miele S5220 Miele S5310 Miele S5380 Miele S538i Miele S5780 Miele S6240 Miele S700i Miele S799i Miele S8310 Miele S8320 Miele S8340 Miele S8730 Miele Tango Plus Nilfisk Aero Nilfisk Alto Nilfisk GD Nilfisk GD710 Nilfisk GD930 Nilfisk GM Nilfisk GS Philips Compact Philips Expression Philips FC Philips FC9150 Philips FC9199 Philips HR Philips Marathon Sprintus T11 Thomas Inox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.