Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102847 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102847 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 888102847 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 888102847 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 888102847 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106149079
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Robuste Beutel aus hochwertigem Mikrovlies für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Robustes, reißfestes Material Ersetzt Lux 111000150 Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl. Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel. Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Material
Fleece
Kompatibilität
Lux AP11 Lux Intelligence Lux Intelligence Royal Edition Lux S115
Gewicht und Abmessungen
Breite
251.5 mm
Tiefe
158 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.