| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106149310 Herst.-Nr.: 888201621 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Ecovacs Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Saugroboter Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Batteriekapazität | 36 Wh | | Markenkompatibilität | Ecovacs | | Kompatibilität | Ecovacs Deebot 600 Ecovacs Deebot 700 Ecovacs Deebot 900 Ecovacs Deebot 901 Ecovacs Deebot 907 Ecovacs Deebot DE5G Ecovacs Deebot DG711 Ecovacs Deebot DN33 Ecovacs Deebot DN520 Ecovacs Deebot DN55 Ecovacs Deebot M88 Ecovacs O600 Ecovacs O610 Ecovacs Ozmo 601 Ecovacs Ozmo 610 Ecovacs Ozmo 901 Ecovacs Ozmo 902 Ecovacs Ozmo DD46.11 Ecovacs Sweeper DD35 Ecovacs Sweeper DE33 Ecovacs Sweeper DE35 Ecovacs Sweeper DG710 Ecovacs Sweeper DG716 | | Zertifizierung | CE & RoHs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Staubsaugerakku, ersatzakku saugroboter 3000mah, akku für laptop |
| | |
| |