| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106150365 Herst.-Nr.: 888400082 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Vielseitiges Reinigungsdüsenset für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfaches Aufsetzen und zuverlässigen Halt Flexible Aufsätze für verschiedene Einsatzbereiche Zur gründlichen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen Ersetzt Rainbow R-8058, R8058 Für jede Situation der passende Aufsatz Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Staubsaugerdüsen-Set treffen Sie die richtige Wahl. Die mitgelieferte Bodendüse des Staubsaugers ist häufig zu breit, um in engen, schwer erreichbaren Stellen effizient zu saugen. Ohne Aufsatz ist das Saugrohr oft zu kurz und nicht flexibel genug. Mit diesem Set haben Sie für jeden Winkel Ihres Zuhauses den passenden Aufsatz für eine effiziente, komfortable Reinigung. Das Set beinhaltet: 1x Möbelpinsel (Rundbürste) Kompakte Bauform zur Reinigung schwer zugänglicher Flächen, Ecken und Kanten Die Möbelbürste aus Naturhaar eignet sich hervorragend zum schonenden Absaugen von Möbel, Computer, Fernseher, etc. Innendurchmesser: 32,45 cm 1x Polsterdüse Zum Absaugen von gepolsterten Möbeln und Sesseln Material: Kunststoff 1x Wand- und Bodendüse Für die Reinigung von Wänden, Teppich- oder Hartböden z.B. Parkett, PVC, Holz, Fliesen, Marmor uvm. Breite: 25,1 cm Gelenk 90° gewinkelt Borsten aus Rosshaar zur schonenden Reinigung empfindlicher Hartböden 1x Fugendüse Ideal zur Reinigung von Ecken und Fugen geeignet Länge: 21,5 cm Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abguss | | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | Rainbow D3 Rainbow D4 Rainbow E Rainbow E1 Rainbow E2 Rainbow E3 Rainbow SE |
|
| | |
| | | |
| |