Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888400085 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888400085 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 888400085 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 888400085 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 888400085 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 888400085 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106150367
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888400085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Ecovacs Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Saugroboter Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriekapazität
74.88 Wh
Markenkompatibilität
Ecovacs
Kompatibilität
Ecovacs Deebot T8 Pure Ecovacs Deebot X1 Omni Ecovacs Deebot X1 Turbo Ecovacs Deebot Ozmo 950 DX9G Ecovacs Deebot Ozmo T8 Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi DBX11-11 Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi Max Power Ecovacs Deebot Ozmo T8+ Ecovacs Deebot Ozmo T8+ DLX11-54 Ecovacs Deebot Ozmo T9 Ecovacs Deebot Ozmo T9+ Ecovacs DBX11-11/21 Ecovacs DJ65 Ecovacs DLX11-21/61 Ecovacs DX33 Ecovacs DX53 Ecovacs DX55 Ecovacs N5 Ecovacs N8 Ecovacs T5 Ecovacs T8 Ecovacs T8 Aivi Max Power Ecovacs T8+ Ecovacs T8AIVI
Zertifizierung
CE & RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.