Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888401264 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888401264 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888401264 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888401264 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888401264 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106150525
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888401264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürsten Saugroboter
Saugroboter Ersatzbürsten
Rollendüse Staubsauger
Staubsauger-Rollendüse
Praktische Rollenbürste / Hauptbürste für Ihren Saugroboter Einfacher Austausch und schnelle Montage Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Xiaomi Saugroboter Kleinteile, Schmutz und Haare werden gründlich aufgenommen Hochwertige Bürste für Ihren Saugroboter Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Ersatzbürste treffen Sie die richtige Wahl. Denn sie nimmt Tierhaare sowie andere Verunreinigungen zuverlässig auf und ermöglicht so eine effiziente und gründliche Reinigung. Die hochwertige und kompatible Verarbeitung der Bürste, ermöglicht zudem eine schnelle Montage und einen einfachen Austausch. Außerdem lässt sie sich problemlos reinigen. So wird Ihr Zuhause wieder hygienisch sauber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Xiaomi
Kompatibilität
Xiaomi Mijia 1C
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
36 mm
Weitere Suchbegriffe: staubsauger rollendüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.