| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-106150547 Herst.-Nr.: 888401346 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Xiaomi Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Saugroboter Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 14.4 V | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 37.4 Wh | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Xiaomi | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Xiaomi Mijia G1 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE & RoHs |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, akku für laptop |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |