Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Ravensburger 17512 Puzzle Puzzlespiel Tiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 17512 Puzzle Puzzlespiel Tiere
Ravensburger 17512 Puzzle Puzzlespiel Tiere
Ravensburger 17512 Puzzle Puzzlespiel Tiere
Ravensburger 17512 Puzzle Puzzlespiel Tiere
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106152087
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     17512
EAN/GTIN:
     4005556175123
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Produktinformationen
Holzpuzzles kennt man vor allem für Kinder. Aber nicht nur für Kinderhände ist das robuste, natürliche Material ideal! Wer ein neuartiges, außergewöhnliches Puzzleerlebnis sucht, wird von Wooden Puzzles begeistert sein! Die Holzpuzzles mit stabilen, unregelmäßig geformten Teilen erfordern besonderes Geschick, und sie warten mit einem zusätzlichen Highlight auf: den WHIMSIES – liebevoll gestalteten, kleinen Holzfiguren, die sich in jedem Puzzle verstecken.

Ravensburger Puzzles bedeuten Puzzlespaß in Premiumqualität mit einem hohen Anspruch an Material, Motiv und Design. Diese Leidenschaft für Qualität und Liebe zum Detail sowie eine riesige Auswahl an Motiven, Formaten und Teilezahlen machen Ravensburger Puzzles so einzigartig und garantieren ein unvergessliches Puzzleerlebnis. Vom Anfänger bis zum Profi: Hier findet jeder Puzzleliebhaber das perfekte Puzzle!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
150 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
220 mm
Puzzle 2 Breite
200 mm
Puzzle 2 Tiefe
4 mm
Puzzle 2 Höhe
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Tiere
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Tiertyp
Fuchs
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.