Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi Lese-Lausch-Abenteuer Dino-Stadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi Lese-Lausch-Abenteuer Dino-Stadt
tiptoi Lese-Lausch-Abenteuer Dino-Stadt
tiptoi Lese-Lausch-Abenteuer Dino-Stadt
tiptoi Lese-Lausch-Abenteuer Dino-Stadt
tiptoi Lese-Lausch-Abenteuer Dino-Stadt
tiptoi Lese-Lausch-Abenteuer Dino-Stadt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106152121
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     49276
EAN/GTIN:
     9783473492763
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Hilfe für den Dino-Sheriff Mit tiptoi macht Lesen richtig Spaß. Lesetexte und Mini-Hörspiele ergeben zusammen eine spannende Geschichte mit Maja, Ben und Oskar in der Dino-Stadt. Fördert die Lesemotivation. Lies selbst ein Stück und hör ein Hörspiel! Maja und Ben entdecken eine Western-Stadt voller Dinosaurier: Der Triceratops-Sheriff hat Mühe, die Dino-Banditen in den Griff zu bekommen. Und außerdem muss er dringend Gold finden! Können die Geschwister ihm helfen? Die Kinder erwartet eine aufregende Geschichte, die sich aus Lesetexten und Mini-Hörspielen zusammensetzt. Um zu erfahren, wie es weitergeht, müssen sie die abgedruckten Texte selbst lesen. Das motiviert sogar den größten Lesemuffel! Öffne die Tür zu neuen Abenteuern! Maja und Ben finden im verlassenen Nachbarhaus ihrer Oma einen Gang mit geheimnisvollen Türen. Hinter jeder Tür erwartet sie und ihren Hund Oskar eine fantastische neue Welt und ein spannendes Abenteuer. Mit tiptoi Lese-Lausch-Abenteuer werden Leseanfänger und Lesemuffel mit viel Spaß zum Selbstlesen motiviert. Die Kinder können abwechselnd lesen und Hörspiele anhören. Die Selbstlesetexte sind auf das Können der Erstleser angepasst. Schummeln funktioniert nicht, denn die Texte werden nicht vorgelesen. Spannende Spiele und lustige Geräusche sorgen für Abwechslung und unterstützen das Textverständnis. tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Für Kinder
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Annette Neubauer, Nikolai Renger
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
9 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
International Standard Book Number (ISBN)
9783473492763
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 14,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 12,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.