Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
Vishay SM6T36A-E3/52 Diode Zener-Diode
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-106183482
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
SM6T36A-E3/52
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
34.2 V
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Dioden
Weitere Suchbegriffe:
Z-Diode
,
Zenerdiode
,
smd z-diode
,
smd diode
,
vishay diode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0702*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen