Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VE/2S Anschlussblock 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VE/2S Anschlussblock 2 Grün
Camdenboss CTBP92VE/2S Anschlussblock 2 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106210092
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VE/2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 2-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
19.2 mm
Paketgewicht
1.534 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,458*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93HE/2
ab € 0,0966*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93VE/2
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.