Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VE/12R Anschlussblock 12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VE/12R Anschlussblock 12 Grün
Camdenboss CTBP92VE/12R Anschlussblock 12 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106214362
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VE/12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
19.2 mm
Paketgewicht
9.204 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93HE/12
ab € 0,681*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93VE/12
ab € 0,691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.