Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VD/6R Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VD/6R Anschlussblock 6 Grün
Camdenboss CTBP92VD/6R Anschlussblock 6 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106225656
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VD/6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 6-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
19.2 mm
Paketgewicht
4.398 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93HD/6
ab € 0,319*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93VD/6
ab € 0,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.