Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHB125J12 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OHB125J12 Elektrogehäusezubehör
ABB OHB125J12 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106766794
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHB125J12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Griff
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
155 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.