Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-D20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-D20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-D20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-D20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-D20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768003
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-D20
EAN/GTIN:
     4016779530040
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
2.3 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ D
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.