Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768014
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202-D3
EAN/GTIN:
     4016779530521
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
3 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
2.4 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ D
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.