Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802U-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S802U-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802U-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802U-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802U-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768063
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S802U-K100
EAN/GTIN:
     7612271214456
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
100 A
Nennspannung
240 V
Gesamtverlustleistung
8.3 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL 489
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,47*
€ 847,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,41*
€ 839,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,87*
€ 801,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,06*
€ 772,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,53*
€ 715,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.