Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802U-K60 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S802U-K60 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802U-K60 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802U-K60 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802U-K60 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768133
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S802U-K60
EAN/GTIN:
     7612271214296
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
60 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
5.8 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweiz
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2 UL 489
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,93*
€ 559,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,54*
€ 526,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.