| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106770222 Herst.-Nr.: S201P-C20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 17.5 mm | | Tiefe | 69 mm | | Höhe | 88 mm | | Gewicht | 140 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Energie | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Nennstrom | 20 A | | Nennspannung | 230 V | | Gesamtverlustleistung | 2.9 W | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Schutzschaltertyp | Miniatur-Leistungsschalter | | Typ Auslösekurve | Typ B | | Anzahl der Pole | 1 | | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Verschmutzungsgrad | 3 | | Energiebegrenzungsklasse | 3 | | Schutzart | III | | Produktfarbe | Grau | | Zertifizierung | CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |