Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 27E1N8900/00 Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 27E1N8900/00 Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Philips 27E1N8900/00 Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Philips 27E1N8900/00 Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Philips 27E1N8900/00 Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Philips 27E1N8900/00 Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Philips 27E1N8900/00 Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Philips 27E1N8900/00 Computerbildschirm 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106825687
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27E1N8900/00
EAN/GTIN:
     8712581799977
Suchbegriffe:
OLED Display
OLED Monitor
Philips Monitor
Philips Monitore
Dieser Philips OLED-Monitor wurde für Profis entwickelt. Er ist mit UltraClear 4K UHD und DisplayHDR 400 TrueBlack zertifiziert und ermöglicht so eine beeindruckende und präzise Farbwiedergabe. Mit 99 % AdobeRGB eröffnet sich Ihnen eine neue Dimension der Bildgestaltung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-175 - 175 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Farbpalette DCI-P3
99.7 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; TUV Eyesafe certified; TUV Flicker-Free certified; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Delta E
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
26.9 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
OLED
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak)
540 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
0.1 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.15525 x 0.15525 mm
Pixeldichte
163.78 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.34 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400 True Black
DDC/CI
Ja
Farbtiefe
10 Bit
Farbraumstandard
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
150 %
NTSC Abdeckung (typisch)
119 %
Adobe RGB-Abdeckung
99.6 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1369219
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
9890 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C, AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
626 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
218 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
536 mm
Gewicht (mit Ständer)
5510 g
Breite (ohne Standfuß)
626 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
40 mm
Höhe (ohne Standfuß)
373 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3830 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.49 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,72*
€ 988,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,19*
€ 984,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,62*
€ 969,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,33*
€ 950,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,02*
€ 910,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.