Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929002468819 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee Weiß 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929002468819 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee Weiß 9 W
Philips 929002468819 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee Weiß 9 W
Philips 929002468819 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth/Zigbee Weiß 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106973294
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002468819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Glühbirnendurchmesser
60 mm
Glühbirnenhöhe
110 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi
Lampenleistung
9 W
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.