Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BZX85C33-TAP Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay BZX85C33-TAP Diode Zener-Diode
Vishay BZX85C33-TAP Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107123994
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C33-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.1 mm
Tiefe
2.6 mm
Höhe
2.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
33 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.