Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107124844
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15381
EAN/GTIN:
     4250197153812
Suchbegriffe:
Komponent
Der Alphacool Core Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für leistungsstarke D5 Pumpen und wird mit einer VPP Apex Pumpe ausgeliefert. Die Röhre des Reservoirs besteht aus Acryl, das D5/VPP Pumpentop und der Deckel aus Acetal. Die Kombination dieser beiden Materialien verleiht dem Ausgleichsbehälter einen dezenten Auftritt. Für den Wow-Effekt sorgen 12 digital adressierbare RGB LEDs im Pumpentop sowie der Lighttower Wassereffekt innerhalb der Acrylröhre. Was ist neu? Im Vergleich zu den Eisbecher Vorgängermodellen verfügt die Acrylröhre des Core Reservoirs über ein Außengewinde. Das sorgt für mehr Stabiliät und Sicherheit bei der Verbindung von Deckel und Pumpentop mit der Röhre. Neu ist auch die integrierte digitale aRGB Beleuchtung. 12 digital adressierbare RGB LEDs im Pumpentop gehören beim Core Ausgleichsbehälter zum Lieferumfang und müssen zukünftig nicht mehr separat erworben werden. Umfangreiche Montage Möglichkeiten Montagemöglichkeit 1: Im Lieferumfang sind Standfüße enthalten, die unter anderem die Montage des Ausgleichsbehälters am Boden des Gehäuses ermöglichen. Montagemöglichkeit 2: Im Lieferumfang befinden sich 120mm/140mm Montagerahmen, mit denen der Core Ausgleichsbehälter beliebig an freien Lüfterplätzen, Radiatoren oder an den Lüftern auf Radiatoren befestigt werden kann. Digital adressierbare RGB Beleuchtung 12 digital adressierbare RGB LEDs beleuchten die Aycrylröhre des Ausgleichsbehälters. Sie sind ringförmig am unteren Ende der Röhre im Übergang zum Pumpentop angebracht und sorgen für eine brillante Ausleuchtung des gesamten Ausgleichsbehälters. Im Zusammenspiel mit dem Lighttower Wassereffekt erreicht man ein ganz besonderes Ambiente. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen und kann mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard gesteuert werden. Lighttower Wassereffekt Über die Steigröhrchen wird im Core Reservoir ein besonderer Wassereffekt erzeugt. Wer den Ausgleichsbehälter nicht über die Oberkannte des Steigröhrchen hinaus befüllt, erhält eine Art Springbrunneneffekt. Dabei wird das Wasser an den Seiten des Steigröhrchens rausgedrückt und gegen die Glasröhre gespritzt. Je nach Durchfluss des Kreislaufes ist der Effekt stärker oder schwächer. Der Effekt kann mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Steigröhrchen am unteren oder am oberen Einlass platziert werden. Pumpenkompatibilität Der Alphacool Core Ausgleichsbehälter verfügt über ein integriertes Pumpen-Top und ist zu allen originalen D5 Pumpen sowie zu sämtlichen Alphacool VPP Pumpen kompatibel. Der Pumpenhaltering, ein Pumpen O-Ring sowie sämtliche Schrauben sind Lieferumfang enthalten. Pumpe Die VPP Apex Pumpe verzichtet auf ein sphärisches Lager und setzt auf eine Keramikachse. Die Spulen des Motors wurden von innen nach außen verlegt. Die Änderungen bewirken, dass die Pumpe grundsätzlich stabiler und laufruhiger ist und entstehende Vibrationen deutlich reduziert wurden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass der Stromverbrauch dadurch fast halbiert werden konnte. Im Vergleich zu Alphacool's Eispumpen erfolgt die Stromversorgung nicht über einen 4-Pin Molex Anschluss. Stattdessen wird die Apex VPP Pumpe wird mithilfe eines SATA-Anschluss am Netzteil angeschlossen. Die Apex VPP Pumpe verfügt einen 4-Pin Lüfteranschluss, der an das Mainboard oder an einen externen Controller angeschlossen wird. So lässt sich der Drehzahlbereich der Pumpe via PWM steuern und auslesen. Hinweis zur Anwendung Bitte nur in Verbindung mit klaren, transparenten Wasserkühlungsflüssigkeiten verwenden. Die Partikel und Zusätze in Pastell Flüssigkeiten können Wasserkühlungsprodukte wie Radiatoren, Pumpen, Kühler und Schläuche verstopfen und dauerhaft beschädigen. Das kann zur Folge haben, dass auch die Herstellergarantie erlischt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pumpe und Reservoir
Material
Acryl, Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
RGB Stecker
3-pin JST
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Netzstecker
4-polig
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Maximaler Betriebsdruck
0.8 bar
Energie
RGB-Spannung
5 V
Spannung der Pumpe
8 - 13 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Leitung 1
76.5 mm
Schlauch-/Rohrlänge
251 mm
Gewicht
621 g
Volumen (ml)
400 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.