Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BZX84C24-E3-08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay BZX84C24-E3-08 Diode Zener-Diode
Vishay BZX84C24-E3-08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     139N-2563221
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C24-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
2.9 mm
Verpackungshöhe
0.95 mm
Paketgewicht
9.2 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139N
nicht lagernd
15000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0533*
€ 0,074*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 116,52*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.