Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha PNM-C9022RV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 5120 x 1568 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha PNM-C9022RV PTZ Kamera 8MP IR IP66 IK10
Hanwha PNM-C9022RV PTZ Kamera 8MP IR IP66 IK10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107328642
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     PNM-C9022RV
EAN/GTIN:
     8801089217493
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
2 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.711 μ-law, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Live-View
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Anti-Flimmern
Ja
Spiegel
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.4 W
Stromverbrauch (max.)
11.3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
11.3 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Abstandsfeststellung
52.2 m
Abstandsbeobachtung
20.9 m
Abstandserkennung
10.4 m
Brennweitenbereich
2.8 mm
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Abstandsermittlung
5.2 m
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Flash-Speicher
512 MB
RAM-Kapazität
4000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Durchmesser
253 mm
Gewicht
2900 g
Video
Maximale Auflösung
5120 x 1568 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 392, 2560 x 784, 3648 x 1152, 5120 x 1568
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Smart Super Noise Reduction V (SSNR V), WiseNR Ⅱ
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
209 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Neigungswinkelbereich
0 - 65 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
2~1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Zertifizierung
EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A KS C 9832 Class A , KS C 9835 Safety: UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471 Environment: IEC/EN 63000 IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 type 4X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.904,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.112,56*
€ 2.513,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,04*
€ 2.482,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.994,79*
€ 2.373,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,47*
€ 2.312,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,08*
€ 2.265,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.