| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-107328946 Herst.-Nr.: 80-564604 EAN/GTIN: 3417765646041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Früchte, Formen und Farben kennenlernen mit dem lustigen Sortierspaß-Apfel! 10 Obstsorten warten darauf, in die richtigen Öffnungen sortiert zu werden. Drückt man auf den Stiel, dreht sich die obere Hälfte des Apfels und verändert die Formen, sodass alles einsortiert werden kann. Dank praktischer Klappe am Apfel können alle Formen wieder herausgeholt werden.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 3 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 147 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 145 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 179 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 500 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |