Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Paulmann 78881 LED Strip TV-Leuchtband 4 W 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107341587
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78881
EAN/GTIN:
     4000870788813
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2.4 mm
Breite
10 mm
Dicke
2 mm
Design
Typ
TV-Leuchtband
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Einfache Installation
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.