Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 262174 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 262174 Bohrer Steinbohrer
kwb 262174 Bohrer Steinbohrer
kwb 262174 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107410136
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     262174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer, Aufnahmeschaft für SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperaturgelötet, Standard Spirale.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
210 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Stein, Sandstein, Beton
Arbeitslänge
150 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.