Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 244742 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 244742 Bohrer Steinbohrer
kwb 244742 Bohrer Steinbohrer
kwb 244742 Bohrer Steinbohrer
kwb 244742 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107410272
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     244742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, verzahntes Hartmetall, langlebig, Verschleiß-Indikator, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
465 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Sandstein, Stein
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.