Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 830424 Handschleif-Zubehör Schleifblatt Feine Körnung P240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 830424 Handschleif-Zubehör Schleifblatt Feine Körnung P240
kwb 830424 Handschleif-Zubehör Schleifblatt Feine Körnung P240
kwb 830424 Handschleif-Zubehör Schleifblatt Feine Körnung P240
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107428929
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     830424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Schleifpapier, Bogen 230 x 280 mm, LACK & AUTO, wasserfest, besonders flexibel, hoher Abtrag, lange Standzeit, Siliziumcarbid bestreut, besonders feine Körnung für den Karosserieschliff und für Arbeiten auf Kunstharzlack, Lack, Farbe, Glas, Stein, Kunststoff und Metall.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Länge (mm)
280 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifblatt
Typ
Feine Körnung
Korngröße (FEPA)
P240
Schleifmaterial
Siliciumcarbid
Beste Verwendung
Arbeit beenden, Farbentfernung
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff, Stein
Geeignet für
Nass- & Trockenschleifen
Produktfarbe
Schwarz
Flexibilität
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.